曜日別特売

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R-NP

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R-NP - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R-NP - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R-NP - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A50ストローク【早送り】1.4B18H37タイプフェノール樹脂製F82D30C30E76.5G45J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08242976QLSWC200R-NP
25,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする