外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501

外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 - イマオコーポレーション外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 - イマオコーポレーション

・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

適合【外形クランプ】CP120-06501B(±0.01)63H42質量(g)910タイプフェノール樹脂製F(H7)28D30C38E(±0.01)8G13JM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248181CP122-06501
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする