曜日別特売

内径クランプ IDクランプ MBID MBID04

内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 - イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 - イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 - イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 - イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 - イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 - イマオコーポレーション

・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。

その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°W3L7.2H21.8タイプフェノール樹脂製L16D(0/-0.05)29.72D112.4H215D27.1H116N3MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4.2許容締付トルク(N・m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247885MBID04
10,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする