曜日別特売

外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201

外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201 - イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201 - イマオコーポレーション

・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。

d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248698CP123-03201
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする