曜日別特売

シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL

シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL - イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL - イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL - イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL - イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL - イマオコーポレーション

・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248461SCS5AX-14CL
572,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする