イマオコーポレーション
シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
23
タイプ
フェノール樹脂製
クランプ幅(mm)
max.~min.:22~236
T溝幅
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
42
許容締付トルク(N・m)
120
ワーク高さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248479
SCS5AX-18CL
¥
572,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください