内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001

内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 - イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 - イマオコーポレーション

・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。

RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248707CP130-08001
7,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする