イマオコーポレーション
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
適合ボルト
M6×18L
寸法(mm)
【H2D】max.時:5、min.時:11.5
L1
13
寸法D(mm)
max.:29
H
13
R
R11.5
質量(g)
37
タイプ
フェノール樹脂製
H1
4
許容締付トルク(N・m)
10.5
クランプ力(N)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248725
CP130-06001
5000
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください