曜日別特売

エックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤)

エックスファイブシール(カーエアコン&空調用漏れ止め剤) - アールウィズエイチ

コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。
1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。

危険等級対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※注入する際はカーエアコンコンプレッサーオイル注入工具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08248865RS-X5S-20
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする