イマオコーポレーション
鋼製握り、鋼製回転握り SA・RA SA36
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
L
22
H
112
質量(g)
525
D
36
D1
22
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246126
SA36
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください