イマオコーポレーション
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質
フェノール樹脂
W
4
L
15
H
65
質量(g)
75
D
23
D1
19
材質(シャンク)
スチール製
M
M8×1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246117
RG65
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください