イマオコーポレーション
丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200
・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
材質
鋳物
R
80
A
20
L
37
H
58
質量(g)
580
タイプ
フェノール樹脂製
D
200
S
17
D1
39
d1
33
スポーク数
3
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246065
NRP200
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください