安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18
A16
W16
B4
L25
H41
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
D67
S29
D112
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個