イマオコーポレーション
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
2
寸法A(mm)
8.5
寸法F(mm)
1.2
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.5
寸法D
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246205
THP8-SUS
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください