イマオコーポレーション
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
4
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
1.5
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
7.7
寸法D
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246151
THP10-SUS
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください