イマオコーポレーション
座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
16
寸法A(mm)
16.5
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13
寸法D
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246196
THP16
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください