曜日別特売

座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12

座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 - イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 - イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 - イマオコーポレーション

・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246187THP12
360
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする