京セラインダストリアルツールズ
リモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。
非常用上昇/下降スイッチ付
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)
質量(kg)
14
タイプ
電動式
電流(A)
10
電源(V)
単相100
消費電力(W)
870
揚程(m)
20
コード長さ(m)
5
吊上速度(cm/s)
(高速)41、(低速)16
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×260×390
吊下荷重(kg)
最大130
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248741
AWIM126RCD_21m
¥
320,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください