イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063
・RoHS指令適合製品です。
B
25
H
M8×1.25
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
12
C
12
E
25
G
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
22
クランプ力(N)
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248226
BJ159-08063
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください