イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050
・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
19
H
M8×1.25
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
42
D
12
C
12
E
14
G
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
突出量max.~min.:4000~7600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246668
BJ153-08050
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください