イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.47
B
80
L
M12×1.75
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
16
C
32
寸法H(mm)
max.:101
E
20
G
30
J
24
K
23~13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
突出量max.~min.:10300~21000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246905
BJ153-12080A2
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください