曜日別特売

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A100材質/仕上S45C/焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜B32HM12×1.75質量(g)350F89D20C19E40G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246765BJ153-12100
3,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする