イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10080
・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
F
70
D
15
C
16
E
32
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
突出量max.~min.:7400~17700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246659
BJ153-10080
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください