曜日別特売

クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050

クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)2.3BM16×2-80LL85H33タイプフェノール樹脂製F75D10C27E90G50J5K33M50RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)62300内容量1個(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246415BJ112-16050
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする