イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10100A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.35
B
100
L
M10×1.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
16
C
25
寸法H(mm)
max.:63
E
15
G
40
J
18
K
20~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
突出量max.~min.:8800~18800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247149
BJ153-10100A1
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください