イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08040B1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.13
B
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
12
C
19
寸法H(mm)
max.:64
E
10
G
32
J
16
K
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
突出量max.~min.:5300~7300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247185
BJ153-08040B1
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください