イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.77
B
80
L
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
19
C
38
寸法H(mm)
max.:96
E
18
G
35
J
30
K
33~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
突出量max.~min.:16600~26000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247158
BJ153-16080A2
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください