イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-10080
・RoHS指令適合製品です。
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
150
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
14
C
16
E
32
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
11300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248278
BJ159-10080
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください