曜日別特売

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10050B2

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10050B2 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-10050B2 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.26B50タイプフェノール樹脂製F8D12C25寸法H(mm)max.:109E12G40J20KM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247237BJ153-10050B2
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする