イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.45
B
M8×1.25-50L
L
45
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
45
D
7
C
18
E
55
G
30
J
3
K
20
M
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
15600
内容量
1個(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246431
BJ112-08025
¥
9,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください