イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.69
B
65
L
91
H
47
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
45
C
60
E
35
G
20
口金
HSE-9200-SS
J
M12
K
48
N
M5×0.8-5L
M
M12×1.75-50L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
25000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246248
CP102-12060
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください