イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-12160
・RoHS指令適合製品です。
B
32
H
M12×1.75
質量(g)
675
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
45
C
22
E
50
G
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
16700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248190
BJ159-12160
¥
5,400
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください