イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08063A2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.16
B
63
L
M8×1.25
タイプ
フェノール樹脂製
F
27
D
12
C
19
寸法H(mm)
max.:66
E
12
G
20
J
14
K
27~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
突出量max.~min.:3100~8300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247115
BJ153-08063A2
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください