イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16050
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.98
B
15
H
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
40
C
90
E
50
G
M16
J
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246406
BJ500-16050
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください