イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-20200A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
2.3
B
200
L
M20×2.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
80
D
25
C
50
寸法H(mm)
max.:130
E
32
G
80
J
36
K
45~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
突出量max.~min.:16500~35600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246957
BJ153-20200A1
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください