イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10100
・RoHS指令適合製品です。
A
100
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
220
タイプ
フェノール樹脂製
F
90
D
15
C
16
E
40
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
突出量max.~min.:8800~18800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246738
BJ153-10100
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください