イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.71
B
12
H
M12×1.75
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
35
C
85
E
50
G
M12
J
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246257
BJ500-12040
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください