イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16032
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.62
B
13
H
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
40
C
90
E
50
G
M16
J
通し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246361
BJ500-16032
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください