イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.55
B
45
L
62.5
H
31
タイプ
フェノール樹脂製
F
5.3
D
30
C
40
E
25
G
12
口金
HSE-9126-SS
J
M8
K
32
N
M4×0.7-4L
M
M8×1.25-35L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
25
クランプ力(N)
11000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246230
CP102-08040
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください