イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16125
・RoHS指令適合製品です。
B
38
H
M16×2
質量(g)
480
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
30.5
C
19
E
40
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
18000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248208
BJ159-16125
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください