イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-10050
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1
B
55
L
74
H
39
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.1
D
40
C
50
E
30
G
16
口金
HSE-9166-SS
J
M10
K
40
N
M4×0.7-4L
M
M10×1.5-40L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
18000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246239
CP102-10050
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください