イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16160A1
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.25
B
160
L
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
25
C
38
寸法H(mm)
max.:87
E
25
G
65
J
20
K
28~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
突出量max.~min.:15300.~33400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08247176
BJ153-16160A1
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください