イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16080
・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
38
H
M16×2
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
18
C
19
E
17
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
突出量max.~min.:16600~26000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246781
BJ153-16080
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください