クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12125

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12125 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12125 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A125B332HM12×1.75質量(g)440タイプフェノール樹脂製F114D20C19E50G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246695BJ153-12125
4,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする