イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20200
・RoHS指令適合製品です。
A
200
B
50
H
M20×2.5
質量(g)
1440
タイプ
フェノール樹脂製
F
184
D
32
C
25
E
80
G
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
突出量max.~min.:17900~37800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246747
BJ153-20200
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください