クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10125A2

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10125A2 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10125A2 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.43B125LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F50D16C25寸法H(mm)max.:80E15G55J20K30~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08247131BJ153-10125A2
5,600
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする