イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.21
B
13
H
M8×1.25
タイプ
フェノール樹脂製
F
12.5
D
25
C
50
E
25
G
M8
J
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246275
BJ500-08525
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください