イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10063
・RoHS指令適合製品です。
A
63
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
53
D
15
C
12
E
18
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
突出量max.~min.:6400~12200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08246686
BJ153-10063
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください