クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16100

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16100 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16100 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A100B38HM16×2質量(g)540タイプフェノール樹脂製F85D25C25E30G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08246756BJ153-16100
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする