イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-20160
・RoHS指令適合製品です。
B
38
H
M20×2.5
質量(g)
665
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
40
C
22
E
50
G
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
157
クランプ力(N)
19700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248217
BJ159-20160
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください